| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4012799733133 Herst.-Nr.: 0073.0313 EAN/GTIN: 4012799733133 |
| |
|
| | |
| Werkstoff des Kanals Kunststoff, Werkstoffgüte Kanal sonstige, Wandstärke Kanal 4mm, Produktionsart sonstige, Oberflächenschutz außen sonstige, Oberflächenschutz innen sonstige, Außenfarbe weiß, Ausführungsform Winkelbogen (rund zu eckig), Ausführung Anschluss 1 Luftkanal rechteckig, Nenndurchmesser Kanal, Anschluss 1 240mm, Äquivalenter Kanaldurchmesser, Anschluss 1 240mm, Nennbreite Kanal Anschluss 1 260mm, Nennhöhe Kanal Anschluss 1 306mm, Anschluss 1 Flansch, Ausführung Anschluss 2 Luftkanal rund, Nenndurchmesser Kanal, Anschluss 2 323mm, Äquivalenter Kanaldurchmesser, Anschluss 2 323mm, Nennbreite Kanal Anschluss 2 323mm, Nennhöhe Kanal Anschluss 2 323mm, Anschluss 2 Einschubende, Länge 165mm, Luftdichtheitsklasse nach EN 1751 ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 81,43* | € 103,97* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,52* | € 104,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,77* | € 108,17* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 87,33* | € 112,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|