Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rohrventilator 19951m3/h, NW800 DAR 80/6-1 Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-S4012799733577
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0073.0357
EAN/GTIN:
     4012799733577
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Rohrventilator
maico axial-rohrventilator
axial-rohrventilator
Nennspannung 400 ... 400V, Frequenz 50 ... 50Hz, Leistungsaufnahme 1,5kW, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Luftmenge unbelastet 19951m³/h, Mediumtemperatur -20 ... 40°C, Schutzart (IP) IP55, Nenndurchmesser Kanal 800mm, Einbauort Rohr, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub ohne, Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG II, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG T4, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Batterie, Dach, Ex, Ex-Lüfter, Explosion, Farben, Gas-Ex, Lackierraum, Lager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.360,60*
€ 2.676,17*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.498,84*
€ 2.736,16*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.702,66*
€ 2.956,12*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.676,17*
€ 3.184,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.548,81*
€ 3.033,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.471,86*
€ 2.941,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.413,07*
€ 2.871,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.360,60*
€ 2.809,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.