Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radialgebläse 1268m3/h, 140 1-Ph. GRM 14/2 E Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radialgebläse 1268m3/h, 140 1-Ph. GRM 14/2 E Ex
Radialgebläse 1268m3/h, 140 1-Ph. GRM 14/2 E Ex
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-S4012799733850
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0073.0385
EAN/GTIN:
     4012799733850
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Nennspannung 400 ... 400V, Frequenz 50 ... 50Hz, Leistungsaufnahme 0,37kW, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Luftmenge unbelastet 1268m³/h, Mediumtemperatur -20 ... 40°C, Schutzart (IP) IP55, Nenndurchmesser Kanal 140mm, Einbauort Rohr, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub ohne, Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG II, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG T4, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, Rohrschalldämpfer, maico rohrschalldämpfer, rohrschalldämpfer, radiallüfter 300w, Batterie, Dach, Einphasen, Ex, Ex-Lüfter, Explosion, Farben, Gas-Ex, Lackierraum, Lager
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.206,43*
€ 1.366,09*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.186,05*
€ 1.367,08*
Frei Haus
ab € 1.217,94*
€ 1.379,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.226,79*
€ 1.390,47*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.350,78*
€ 1.514,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.367,08*
€ 1.626,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.311,83*
€ 1.561,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.264,97*
€ 1.505,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.227,52*
€ 1.460,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.186,05*
€ 1.411,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0073.0290
ab € 9,04*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0302
ab € 715,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.