Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Dachventilator 10008m3/h, Drehstrom DRD H 50/4 Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radial-Dachventilator 10008m3/h, Drehstrom DRD H 50/4 Ex
Artikel-Nr.:
     3461-S4012799735397
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0073.0539
EAN/GTIN:
     4012799735397
Suchbegriffe:
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Nennspannung 400 ... 400V, Frequenz 50 ... 50Hz, Leistungsaufnahme 1,5kW, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Luftmenge unbelastet 10008m³/h, Mediumtemperatur -20 ... 40°C, Schutzart (IP) IP55, Kanalbreite 1000mm, Kanalhöhe 790mm, Nenndurchmesser Kanal 331mm, Einbauort Flachdach, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub ohne, Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG II, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG T4, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, dachventilatoren maico, dachventilator, dachventilator 400v, Batterie, Dach, Ex, Ex-Lüfter, Explosion, Farben, Gas-Ex, Lackierraum, Lager, Radial-Dachventilator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.079,55*
€ 2.322,79*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.310,49*
€ 2.633,45*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.464,89*
€ 2.728,79*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.633,45*
€ 3.133,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.503,93*
€ 2.979,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.413,73*
€ 2.872,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.354,14*
€ 2.801,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.310,49*
€ 2.749,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.