| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S4012799735540 Herst.-Nr.: 0073.0554 EAN/GTIN: 4012799735540 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nennspannung 400 ... 400V, Frequenz 50 ... 50Hz, Leistungsaufnahme 3kW, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Luftmenge unbelastet 22664m³/h, Mediumtemperatur -20 ... 40°C, Schutzart (IP) IP55, Kanalbreite 1600mm, Kanalhöhe 1150mm, Nenndurchmesser Kanal 470mm, Einbauort Flachdach, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub ohne, Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG II, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG T4, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, dachventilatoren maico, dachventilator, dachventilator 400v, Batterie, Dach, Ex, Ex-Lüfter, Explosion, Farben, Gas-Ex, Lackierraum, Lager |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |