Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator ex-geschuetzt DZQ 25/2 B Ex e


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4012799831730
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0083.0173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
Nennspannung 0 ... 400V, Frequenz 0 ... 50Hz, Leistungsaufnahme 130kW, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Luftmenge unbelastet 1880m³/h, Mediumtemperatur -20 ... 40°C, Schutzart (IP) IP64, Kanalbreite 400mm, Kanalhöhe 400mm, Einbauort Wand, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub 21, 22, Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG II, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG T4, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: axial-wandventilator maico, axial wandventilator, Ex-Lüfter, Explosionsgeschützt, Explosionsgeschützter Ventilator, Explosionsgeschützter Wandventilator, Explosionsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.610,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.866,99*
€ 2.221,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.816,74*
€ 2.161,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.789,49*
€ 2.129,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.718,23*
€ 2.044,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.665,18*
€ 1.981,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.610,84*
€ 1.916,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.