Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abluftelement Centro-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4012799841821
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abluftsystem
Badlüfter
Deckenlüfter
Entlüftungssystem
Nennweite 75mm, Volumenstrom 65m³/h, Farbe weiß, Montageart Unterputz, Zusammenstellung sonstige, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Richtung Axial, Schutzart (IP) sonstige, Geräuschemission 26dB(A) re 1 pW, Breite 251mm, Höhe 251mm, Tiefe 138mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,22*
€ 304,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,91*
€ 300,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,86*
€ 287,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,65*
€ 278,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,76*
€ 247,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.