Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinraumventilator ECA 100 ipro VZC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4012799842019
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Montageart Aufputz, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe weiß, Volumenstrom 92m³/h, Schutzart (IP) IPX5, Nennweite 100mm, Zusammenstellung sonstige, Ausführung Axial, Richtung Entlüftung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, bad lüfter maico, bad lüfter, Abluftventil, Aufputz-Kleinraum-Radialventilator, Deckenlüfter, Fenster, Kleinraum-Radialventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 245,93*
€ 306,87*
4 Tage
8
€ 6,95*
ab € 247,98*
€ 306,89*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,87*
€ 365,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,09*
€ 363,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 297,47*
€ 353,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,85*
€ 347,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,57*
€ 335,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,93*
€ 292,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.