Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinraumventilator ECA 100 ipro KH


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4012799842088
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Montageart Aufputz, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe weiß, Volumenstrom 92m³/h, Schutzart (IP) IPX5, Nennweite 100mm, Zusammenstellung sonstige, Ausführung Axial, Richtung Entlüftung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, bad lüfter maico, bad lüfter, Abluftventil, Aufputz-Kleinraum-Radialventilator, Barrierefrei, Deckenlüfter, Fenster, Kleinraum-Radialventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 223,23*
€ 272,96*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 401,76*
€ 483,61*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,61*
€ 575,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,26*
€ 573,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,66*
€ 548,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,93*
€ 510,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,76*
€ 478,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.