| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S4012799842095 Herst.-Nr.: 0084.0209 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Montageart Aufputz, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe weiß, Volumenstrom 92m³/h, Schutzart (IP) IPX5, Nennweite 100mm, Zusammenstellung sonstige, Ausführung Axial, Richtung Entlüftung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, bad lüfter maico, bad lüfter, Abluftventil, Aufputz-Kleinraum-Radialventilator, Barrierefrei, Deckenlüfter, Fenster, Kleinraum-Radialventilator |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |