| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S4012799872184 Herst.-Nr.: 0087.0218 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 400V, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Oberflächenschutz Gehäuse verzinkt, Volumenstrom 2325m³/h, Nennleistung 145W, Mediumtemperatur -20 ... 60°C, Schutzart (IP) IP55, Nenndurchmesser Kanal 355mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: dachventilator 400v, Axialer Dachventilator, Dach-Lüftungssystem, Dachlüfter, Ventilator für Dacheinbau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |