Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Dachventilator Drehstrom DN 600 DZD 60/4 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4012799872290
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0087.0229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Dachventilator
Dachventilator
dachventilatoren maico
dachventilator
Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 400V, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Oberflächenschutz Gehäuse verzinkt, Volumenstrom 9920m³/h, Nennleistung 1445W, Mediumtemperatur -20 ... 60°C, Schutzart (IP) IP55, Nenndurchmesser Kanal 600mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: dachventilator 400v, Axialer Dachventilator, Dach-Lüftungssystem, Dachlüfter, Ventilator für Dacheinbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.992,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.455,15*
€ 6.491,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.205,18*
€ 6.194,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.069,26*
€ 6.032,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.992,25*
€ 5.940,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.