| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S4012799878018 Herst.-Nr.: 0087.0801 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nennspannung 0 ... 400V, Frequenz 0 ... 50Hz, Leistungsaufnahme 40kW, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Luftmenge unbelastet 1370m³/h, Mediumtemperatur -20 ... 40°C, Schutzart (IP) IP64, Kanalbreite 720mm, Kanalhöhe 380mm, Einbauort Flachdach, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub 21, 22, Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG II, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG T4, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: dachventilator 400v, DZD Ex, DZD-Ex, Ex-Lüfter, Explosionsgeschützt, Explosionsgeschützter Dachventilator, Explosionsgeschützter Ventilator, Explosionsschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |