Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Dachventilator Drehstrom 2130cbm/h DZD 40/6 B Ex t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4012799878186
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0087.0818
EAN/GTIN:
     4012799878186
Suchbegriffe:
Axial-Dachventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Nennspannung 0 ... 400V, Frequenz 0 ... 50Hz, Leistungsaufnahme 100kW, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Luftmenge unbelastet 2130m³/h, Mediumtemperatur -20 ... 40°C, Schutzart (IP) IP64, Kanalbreite 830mm, Kanalhöhe 415mm, Für Ex-Zone Staub 21, 22, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 2D, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG T4, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.184,15*
€ 2.400,69*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.176,69*
€ 2.401,64*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.326,25*
€ 2.601,41*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.588,45*
€ 2.823,91*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.601,41*
€ 3.095,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.539,32*
€ 3.021,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.501,24*
€ 2.976,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.429,29*
€ 2.890,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.372,61*
€ 2.823,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.326,25*
€ 2.768,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0363
ab € 394,42*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0979
ab € 792,79*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0988
ab € 836,66*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0342
ab € 1.204,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.