Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Stahlwandring DN 400 DZS 40/8 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4012799940203
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0094.0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 400V, Mediumtemperatur 60 ... 60°C, Volumenstrom 2050m³/h, Drehzahl 7151/min, Schutzart (IP) IP55, Ausführung Be- und Entlüftung, Nennweite 400mm, Verschlussklappe ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: axial-wandventilator maico, axial wandventilator, wandeinbauventilator 40cm, Einbaulüfter, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Ventilator, Wandventilator für Industrie und Gewerbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.455,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.704,31*
€ 2.028,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.628,51*
€ 1.937,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.569,24*
€ 1.867,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.517,82*
€ 1.806,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.455,13*
€ 1.731,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.