Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Stahlwandring DN 400 DZS 40/42 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4012799940661
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0094.0066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 400V, Mediumtemperatur 60 ... 60°C, Volumenstrom 3270m³/h, Drehzahl 15181/min, Schutzart (IP) IP55, Ausführung Be- und Entlüftung, Nennweite 400mm, Verschlussklappe ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: axial-wandventilator maico, axial wandventilator, Einbaulüfter, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Ventilator, Wandventilator für Industrie und Gewerbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.147,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.453,37*
€ 2.919,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.385,40*
€ 2.838,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.349,62*
€ 2.796,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.269,27*
€ 2.700,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.204,71*
€ 2.623,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.147,23*
€ 2.555,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.