Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt LSP 32 K 18 R 5 Labornetzgerät, einstellbar 0 - 18 V/DC 0 - 5A 100W RS-232 fernste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gossen K110A Labor-Stromversorgungseinheit
Gossen K110A Labor-Stromversorgungseinheit
Artikel-Nr.:
     1039H-940910621633
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     K110A
EAN/GTIN:
     4012932117462
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Gossen Metrawatt LSP 32 K 18 R 5 Labornetzgerät, einstellbar 0 - 18 V/DC 0 - 5A 100W RS-232 fernste

Die Laborstromversorgungsgeräte der Serie LSP-Konstanter 32K sind hochgenaue Gleichstromversorgungen für den Einsatz in Forschung, Entwicklung, Produktion, Service und Ausbildung.
Es stehen drei Typen zur Auswahl mit einer Ausgangsleistung von ca. 100 W.
Die Geräte zeichnen sich aus durch hohe Regelgenauigkeit und sehr kleine Restwelligkeit mit hohem Bedienkomfort.
Potentialfreier Ausgang
Sichere elektrische Trennung
Ausgang schaltbar ON/OFF
Spannungs- und Stromregelung (Rechteckkennlinie)
Drehgeber für Spannungs- und Strom- Einstellung
Einstellung wahlweise über Tasten
Multifunktionale LCD Anzeige
Speicher für 10 Geräteeinstellungen
Schutzeinrichtungen.

Kurzname LSP 100-18
Artikelnummer K110A
Typ 32K18R5
Ausgang frontseitig 1
Ausgangsspannung 0.. 18 V
Ausgangsstrom 0.. 5 A
Einstellauflösung Spannung 1mV bei 0~3,999V
Einstellauflösung Spannung 5mV bei 4~18V
Strom kleiner = 1mA
Netzausregelung Spannung 0,01% + 3mV
Netzausregelung Spannung 0,02% + 10mV
Strom 0,02% + 8mA
Lastausregelung Spannung 0,02% + 10mV
Strom 0,02% + 8mA
Ripple kleiner 2 mVrms
Netzeingang 115 / 230 Vac
Netzeingang 50 / 60 Hz
Abmessungen BxHxT (mm) ½ 19" 2 HE, ca. 215 x 100 x 280
Gewicht ca. 6 kg

Bedienungsanleitung + Kaltgeräte-Netzkabel + Griffe + Bediensoftware

Anzahl Ausgänge 1 x
0 - 18 V/DC / 0 - 5 A
100 W
RS-232
fernsteuerbar, programmierbar

Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, labornetzgerät gossen metrawatt, labornetzgerät, N/A, Gossen Metrawatt, K110A, LSP 32 K 18 R 5, netzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.368,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.511,46*
€ 1.798,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.501,50*
€ 1.786,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.445,75*
€ 1.720,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.409,12*
€ 1.676,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.368,46*
€ 1.628,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
K111A
ab € 809,13*
Zubehör
GMC Instruments Group
K112A
ab € 788,00*
Zubehör
GMC Instruments Group
K148A
ab € 1.163,13*
Zubehör
GMC Instruments Group
K149A
ab € 1.123,30*
Zubehör
GMC Instruments Group
K150A
ab € 1.140,69*
Zubehör
GMC Instruments Group
K158A
ab € 1.539,60*
Zubehör
GMC Instruments Group
K159A
ab € 1.423,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.