Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bediengerät TFT 10,4", 800x600 CP6410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bediengerät TFT 10,4", 800x600 CP6410
Artikel-Nr.:
     3461-S4013614553257
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAP541010R0001
EAN/GTIN:
     4013614553257
Suchbegriffe:
ABB HMI-Panel
Industrierelais
industrierelais abb
industrierelais
Versorgungsspannung bei DC 18 ... 32V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 2, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 2, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1, Ausführung des Displays sonstige, Mit Farbdisplay, Anzahl der Farben des Displays 65536, Bildschirmdiagonale 10,4Zoll, Anzahl der Bildpunkte, horizontal 800, Anzahl der Bildpunkte, vertikal 600, Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher 150000kByte, Touch-Technologie Resistiv-Touch, Anzahl der Ebenen, Passwortschutz 50, Anzahl der Online-Sprachen 18, Schutzart (IP), frontseitig IP66, Schutzart (NEMA), frontseitig sonstige, Betriebstemperatur -20 ... 60°C, Breite der Front 287mm, Höhe der Front 232mm, Einbautiefe 40mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Anzeigepanel, Anzeigetableau, Bedien- und Anzeigegerät, Beobachtungspanel, Grafik-Operator-Panel, Grafik-Panel, HMI-Display, Maschinenterminal, Prozessvisualisierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.479,59*
€ 2.606,80*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.417,00*
€ 2.607,73*
Frei Haus
ab € 2.481,56*
€ 2.632,27*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.607,73*
€ 3.103,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.507,05*
€ 2.983,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.460,13*
€ 2.927,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.422,89*
€ 2.883,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.417,00*
€ 2.876,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.