| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S4013984107418 Herst.-Nr.: 252510 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schaltungsart Serienschalter, Bedienungsart Wippe/Taste, Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse, Anzahl der Betätigungswippen 2, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 1013, Textfeld/Beschriftungsfläche nein, Beleuchtung nein, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennspannung 250V, Bemessungsstrom 10A, Anschlussart Schraubklemme, Gerätebreite 80mm, Gerätehöhe 80mm, Einbautiefe 24mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Installationsschalter, Schalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |