Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Taster beleuchtet braun 382112


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4013984112221
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     382112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz-Taster
Taster
Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse, Ausführung Einzeltaster, Bedienungsart Druckknopf, Anzahl der Betätigungswippen 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2, Polzahl 1, Nennspannung 250V, Bemessungsstrom 10A, Mit Beleuchtung, Montageart Aufputz, Befestigungsart Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Antibakterielle Behandlung, Oberflächenschutz unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe braun, RAL-Nummer (ähnlich) 8016, Aufdruck ohne, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Gerätebreite 63mm, Gerätehöhe 63mm, Gerätetiefe 30mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.