Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosen-Eins.gn f.Zentralplatte 225017


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4013984147407
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     225017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckdose
Ausführung SCHUKO, Schutzkontakt, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 1, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Anzahl der Phasen 1, Aufdruck/Kennzeichnung ohne, Anschlussart Steckklemme, Farbe grün, RAL-Nummer (ähnlich) 6002, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Mit Durchschleiffunktion, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ... 50Hz, Bemessungsfehlerstrom 0mA, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK03, Gerätebreite 76mm, Gerätehöhe 79mm, Gerätetiefe 48mm, Min. Tiefe der Gerätedose 40mm, Abdeckung sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.