| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S4013984172331 Herst.-Nr.: 2030311 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung Schlüssel, Aufdruck/Kennzeichnung Symbol "Pfeile", Verwendung Jalousie, Befestigungsart Klemm-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberflächenschutz lackiert, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe Edelstahl, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, elso edelstahl zentralplatte, schalterabdeckung, schalterabdeckung edelstahl, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Schalter Taster Dimmer, Abdeckung für Schalter Taster Dimmer Jalousie, Abdeckung für Taster, Abdeckungsset, Aufsatz-Taste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |