| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S4013984178791 Herst.-Nr.: 203032 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung Schlüssel, Aufdruck/Kennzeichnung Symbol "Pfeile", Verwendung Jalousie, Befestigungsart Klemm-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe braun, RAL-Nummer (ähnlich) 8016, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, elso schalterabdeckung, schalterabdeckung, schalterabdeckung schlüsselschalter, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Schalter Taster Dimmer, Abdeckung für Schalter Taster Dimmer Jalousie, Abdeckung für Taster, Abdeckungsset, Aufsatz-Taste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |