| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S4013984184136 Herst.-Nr.: 206072 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zusammenstellung Zentralplatte, Verwendung sonstige, Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld, Mit Aufdruck, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe braun, RAL-Nummer (ähnlich) 8016, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Gerätebreite 70mm, Gerätehöhe 70mm, Gerätetiefe 10mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |