Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose 2-fach reinweiß 445464


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4013984185461
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     445464
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumsteckdose
Steckdose
Ausführung SCHUKO, Schutzkontakt, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 1, Anzahl der Einheiten 2, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Phasen 1, Aufdruck/Kennzeichnung ohne, Anschlussart Steckklemme, Mit Klappdeckel, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Aufputz, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ... 50Hz, Geeignet für Schutzart (IP) IP44, Gerätebreite 65mm, Gerätehöhe 165mm, Gerätetiefe 53mm, Abdeckung Komplettgehäuse, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.