| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4014651360167 Herst.-Nr.: 10236016 EAN/GTIN: 4014651360167 |
| |
|
| | |
| Ausführung Koffer, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Farbe schwarz, Gesamtzahl der Fächer 1, Durchmesser 0mm, Höhe 254mm, Breite 445mm, Tiefe 358mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, gerätekoffer kunststoff, gerätekoffer, Aufbewahrungskoffer, Boxxen, Koffer, Maschinenkoffer, Schutzkoffer, Systemkoffer, Transportbox, Transportkiste, Transportkoffer, Werkzeugbox |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 65,75* | € 83,18* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,77* | € 83,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 67,81* | € 83,24* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,35* | € 83,85* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 76,54* | € 94,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|