| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4014651440678 Herst.-Nr.: 044067 EAN/GTIN: 4014651440678 |
| |
|
| | |
| Anzeige digital, Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung, Messbereichswahl manuell/automatisch, Strommessbereich/DC 0,0001 ... 10A, Strommessbereich/AC 0,0001 ... 20A, Stromart AC/DC, Echteffektivwertmessung (TRMS), Spannungsmessung/AC, Spannungsmessung/DC, Widerstandsmessbereich, Frequenzmessung, Zangenöffnung 23mm, Messkreiskategorie CAT IV, Max. Spannung Messkreiskategorie 300V, Durchgangsprüfung, Schutzart (IP) IP30, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter, Digital-Mini-Messzange, Digital-Stromzange, Digitale Ministromzange, Digitales Stromzangenmessgerät, Digitales Zangenamperemeter, Digitalstromzange, Gleichstrom, Mess- und Prüfgerät, Messadapter, Messgerät |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 22 | | € 4,90* | ab € 281,73* | € 292,97* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 283,86* | € 298,49* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 283,79* | € 300,21* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 284,45* | € 300,90* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 345,46* | € 366,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|