| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4014712220249 Herst.-Nr.: 09114698HD EAN/GTIN: 4014712220249 |
| |
|
| | |
| Polzahl 2, Bemessungsspannung 230V, Bemessungsstrom 16A, Bemessungsfehlerstrom 0,03A, Bemessungsisolationsspannung Ui 400V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Montageart DIN-Schiene, Fehlerstrom-Typ B, Kurzzeitverzögerter Typ, Kurzschlussfestigkeit (Icw) 10kA, Stoßstromfestigkeit 3kA, Frequenz 50 Hz, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Breite in Teilungseinheiten 4, Einbautiefe 69mm, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 60°C, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1,5 ... 50mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1,5 ... 50mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, fi-schutzschalter 16a 2-polig, fi-leitungsschutzschalter 16a, fi leitungsschutzschalter, FI, FI-Automat, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstromschutzschalter, RCCB,Typ B, RCD, Schutzschalter |
| | |
| |