Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter DFS 4040-4/0,03-F EV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-Schutzschalter 4p, 40 A, 0.03 A, Typ F EV, N-li
FI-Schutzschalter 4p, 40 A, 0.03 A, Typ F EV, N-li
FI-Schutzschalter 4p, 40 A, 0.03 A, Typ F EV, N-li
FI-Schutzschalter 4p, 40 A, 0.03 A, Typ F EV, N-li
FI-Schutzschalter 4p, 40 A, 0.03 A, Typ F EV, N-li
Artikel-Nr.:
     3461-S4014712243002
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09134814
EAN/GTIN:
     4014712243002
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Polzahl 4, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsstrom 40A, Bemessungsfehlerstrom 0,03A, Bemessungsisolationsspannung Ui 400V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Montageart DIN-Schiene, Fehlerstrom-Typ F, Kurzzeitverzögerter Typ, Kurzschlussfestigkeit (Icw) 10kA, Stoßstromfestigkeit 3kA, Spannungsart AC, Mit Verriegelungsvorrichtung, Frequenz 50 Hz, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Breite in Teilungseinheiten 4, Einbautiefe 69mm, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 40°C, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1,5 ... 50mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1,5 ... 50mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, fehlerstrom schutzschalter doepke, schutzschalter, doepke schutzschalter, FI, FI-Automat, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstromschutzschalter, RCCB, RCD
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 305,68*
€ 353,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 306,79*
€ 355,60*
Frei Haus
ab € 308,80*
€ 355,82*
Frei Haus
ab € 312,01*
€ 359,34*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 331,15*
€ 391,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,11*
€ 465,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,60*
€ 452,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 371,09*
€ 441,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,63*
€ 438,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,55*
€ 427,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,15*
€ 394,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 329,59*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 328,47*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 688,81*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 255,65*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 329,40*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 322,25*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 672,42*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 393,57*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 316,37*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 10,43*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,29*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.