Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 weiß 60 m Rolle 309-13819(60)


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S40150408
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-13819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 38,1mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 19,1mm, Nenndurchmesser in Zoll 1 1/4 Zoll, Wandstärke nach Schrumpf 1,02mm, Länge 60m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe weiß, Werkstoff Polyolefine (PO-X), UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, warmschrumpfschlauch, wärmeschrumpfschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,48*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Meter
€ 23,81*
€ 28,33
pro Meter
ab 120 Meter
€ 22,89*
€ 27,24
pro Meter
ab 300 Meter
€ 22,11*
€ 26,31
pro Meter
ab 600 Meter
€ 21,39*
€ 25,45
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 20,48*
€ 24,37
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.