Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 weiß 30 m Rolle 309-17609(30)


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S40150417
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-17609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 76,2mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 38,1mm, Nenndurchmesser in Zoll 3 Zoll, Wandstärke nach Schrumpf 1,27mm, Länge 30m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe weiß, Werkstoff Polyolefine (PO-X), UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, warmschrumpfschlauch, wärmeschrumpfschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 66,14*
€ 78,71
pro Meter
ab 60 Meter
€ 63,47*
€ 75,53
pro Meter
ab 150 Meter
€ 62,03*
€ 73,82
pro Meter
ab 300 Meter
€ 61,23*
€ 72,86
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 60,67*
€ 72,20
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.