Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 blau 100 m Rolle 309-20326(100)


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S40150431
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-20326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 3,2mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 1,6mm, Nenndurchmesser in Zoll 1/8 Zoll, Wandstärke nach Schrumpf 0,51mm, Länge 100m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe blau, Werkstoff Polyolefine (PO-X), UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, warmschrumpfschlauch, wärmeschrumpfschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,01*
€ 4,77
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,94*
€ 4,69
pro Meter
ab 300 Meter
€ 3,89*
€ 4,63
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,69*
€ 4,39
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,51*
€ 4,18
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 3,31*
€ 3,94
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.