Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 weiß 50 m Rolle 309-20959(50)


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S40150435
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-20959
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch weiss
schrumpfschlauch weiß
hellermanntyton schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 9,5mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 4,8mm, Nenndurchmesser in Zoll 3/8 Zoll, Wandstärke nach Schrumpf 0,64mm, Länge 50m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe weiß, Werkstoff Polyolefine (PO-X), UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, warmschrumpfschlauch, wärmeschrumpfschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 6,62*
€ 7,88
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,43*
€ 7,65
pro Meter
ab 200 Meter
€ 6,27*
€ 7,46
pro Meter
ab 250 Meter
€ 6,02*
€ 7,16
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,84*
€ 6,95
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 5,28*
€ 6,28
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.