Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 weiß 50 m Rolle 309-21279(50)


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S40150437
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-21279
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch weiss
schrumpfschlauch weiß
hellermanntyton schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 12,7mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 6,4mm, Nenndurchmesser in Zoll 1/2 Zoll, Wandstärke nach Schrumpf 0,64mm, Länge 50m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe weiß, Werkstoff Polyolefine (PO-X), UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, warmschrumpfschlauch, wärmeschrumpfschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 7,13*
€ 8,48
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,82*
€ 8,12
pro Meter
ab 250 Meter
€ 6,46*
€ 7,69
pro Meter
ab 500 Meter
€ 6,17*
€ 7,34
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 5,75*
€ 6,84
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.