| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015080041108 Herst.-Nr.: 004110 EAN/GTIN: 4015080041108 |
| |
|
| | |
| Ausführung Stern-Dreieck-Schalter, Polzahl 3, Mit Nullstellung, Mit Rückzug in Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 23,7A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 18,5kW, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Schutzart (NEMA), frontseitig 12, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Geeignet für Frontbefestigung, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Ausführung des Betätigungselements kurzer Drehgriff, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stern-Dreieckschalter, Sterndreieckschalter, YD-Schalter, eaton nockenschalter 3 polig 32a, nockenschalter 3 polig, nockenschalter, Einbauschalter, Gegenstrombremsung, Lastschalter, Laststromschalter, Schalter, Steuerschalter, T3, Umschalter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 69,27* | € 84,27* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 72,30* | € 87,74* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 76,46* | € 92,79* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,74* | € 95,94* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 88,199* | € 104,929* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|