| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015080141426 Herst.-Nr.: 014142 EAN/GTIN: 4015080141426 |
| |
|
| | |
| Ausführung des Schalters Stufenschalter, Polzahl 3, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 690V, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Anzahl der Schaltstellungen 4, Mit Nullstellung, Gerätebauart Einbaugerät, Breite in Teilungseinheiten 4, Geeignet für Bodenbefestigung, Geeignet für Verteilereinbau, Ausführung des Betätigungselements Knebel, Frontschildgröße 48x48 mm, Schutzart (IP), frontseitig IP30, Schutzart (NEMA), frontseitig 2, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 42,64* | € 54,82* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 44,09* | € 56,45* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 44,64* | € 58,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,15* | € 58,82* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 48,604* | € 62,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|