| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015080167860 Herst.-Nr.: 016786 EAN/GTIN: 4015080167860 |
| |
|
| | |
| Ausführung des Schalters Ein-/Ausschalter, Polzahl 2, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 500V, Bemessungsdauerstrom Iu 10A, Anzahl der Schaltstellungen 3, Mit Nullstellung, Mit Rückzug in Nullstellung, Gerätebauart Einbaugerät, Breite in Teilungseinheiten 0, Geeignet für Frontbefestigung, Ausführung des Betätigungselements Knebel, Frontschildgröße 48x48 mm, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Schutzart (NEMA), frontseitig 12, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,62* | € 25,12* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,60* | € 26,44* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,62* | € 27,21* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,07* | € 27,21* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,1439* | € 28,9816* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|