Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz AC 2S2Ö DILER-22(110V50/60HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4015080218715
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     021871
EAN/GTIN:
     4015080218715
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
eaton kleinschütz
kleinschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 110 ... 110V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 110 ... 110V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V 3A, Anschlussart Hilfsstromkreis Schraubanschluss, Montageart DIN-Schiene/Schraube, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 2, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: AC-Hilfsschütz, AC-Schütz, Hilfsbaustein, Klein-Hilfsschütz, Koppel-Hilfsschütz, Mini-Hilfsschütz, Motorschütz, Schütz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 24,81*
€ 29,13*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 23,91*
€ 30,81*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 26,41*
€ 31,03*
1
€ 5,46*
ab € 26,16*
€ 33,76*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 28,5176*
€ 37,7485*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,7485*
€ 44,92072
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,5776*
€ 42,33734
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,2876*
€ 39,61224
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,4276*
€ 37,39884
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,8976*
€ 36,76814
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,5176*
€ 33,93594
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010256
ab € 7,48*
Zubehör
Eaton
010288
ab € 8,20*
Zubehör
Eaton
010112
ab € 7,54*
Zubehör
Eaton
010304
ab € 8,23*
Zubehör
Eaton
052785
ab € 0,1211*
Zubehör
Eaton
010482
ab € 1,33*
Zubehör
Eaton
010113
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
026634
ab € 0,122*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.