| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015080318873 Herst.-Nr.: 031887 EAN/GTIN: 4015080318873 |
| |
|
| | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Funktion ansprechverzögert, Funktion rückfallverzögert, Funktion einschaltwischend, Funktion ausschaltwischend, Funktion Impulsformend, Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit, Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit, Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel, Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 400 ... 400V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 400 ... 400V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Nennstrom 3A, Zeitbereich 0,05 ... 360000s, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler 1, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler 1, Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert, Geeignet für Hutschienenmontage, Breite 23mm, Höhe 83mm, Tiefe 103mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möller-Zeitrelais, Industrierelais, Multifunktionsrelais, Multifunktionszeitrelais, Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais, Multifunktions-Relais, Stern-Dreieck-Relais, Timer, Verzögerer, Verzögerungsrelais, Zeitbaustein, Zeitmodul, Zeitschalter, elektronisch |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 77,57* | € 92,99* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 79,35* | € 94,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,26* | € 102,99* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 86,65* | € 102,99* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 93,0622* | € 110,3716* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|