Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz AC 2S2Ö DILER-22(42V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4015080517733
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     051773
EAN/GTIN:
     4015080517733
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
eaton kleinschütz
kleinschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 42 ... 42V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 48 ... 48V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V 3A, Anschlussart Hilfsstromkreis Schraubanschluss, Montageart DIN-Schiene/Schraube, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 2, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: AC-Hilfsschütz, AC-Schütz, Hilfsbaustein, Klein-Hilfsschütz, Koppel-Hilfsschütz, Mini-Hilfsschütz, Motorschütz, Schütz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 24,78*
€ 29,11*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 26,55*
€ 30,79*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 23,78*
€ 30,80*
1
€ 5,46*
ab € 26,21*
€ 33,74*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 30,5635*
€ 40,2269*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,2269*
€ 47,87001
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,9535*
€ 45,16467
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,4635*
€ 41,01157
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,6535*
€ 40,04767
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,1135*
€ 39,40507
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,5635*
€ 36,37057
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010320
ab € 5,58*
Zubehör
Eaton
049823
ab € 17,17*
Zubehör
Eaton
010224
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
010304
ab € 8,23*
Zubehör
Eaton
010240 02DILE
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton
083094 ETS4-VS3
ab € 44,15*
Zubehör
Eaton
010482
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.