Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerschalter 3pol. HAND 0 AUTO T0-3-15433/IVS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-S4015080554677
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     055467
EAN/GTIN:
     4015080554677
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Nockenschalter
Ausführung des Schalters Umschalter, Polzahl 3, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 690V, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Anzahl der Schaltstellungen 3, Mit Nullstellung, Gerätebauart Einbaugerät, Breite in Teilungseinheiten 4, Geeignet für Bodenbefestigung, Geeignet für Verteilereinbau, Ausführung des Betätigungselements Knebel, Frontschildgröße 48x48 mm, Schutzart (IP), frontseitig IP30, Schutzart (NEMA), frontseitig 2, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Steuerschalter, Stufenschalter, eaton moeller stufenschalter, hebelschalter, Hand-Automatik-Schalter, Paketschalter, Schalter, T0, Umschalter, Verteilereinbauschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,71*
€ 34,95*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,29*
€ 35,73*
€ 5,00*
ab € 28,51*
€ 37,40*
€ 4,00*
ab € 28,69*
€ 37,99*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,9195*
€ 42,0469*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,0469*
€ 50,03581
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,7669*
€ 48,51261
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,1495*
€ 47,77791
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,1895*
€ 44,25551
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,2495*
€ 43,13691
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,0495*
€ 41,70891
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,9195*
€ 37,98421
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,49*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
022297
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
027043
ab € 0,39*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
105860
ab € 15,04*
Zubehör
Eaton
118742
ab € 25,99*
Zubehör
Eaton
205565
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,20*
Zubehör
Eaton
255918
ab € 14,15*
Zubehör
Eaton
255923
ab € 31,03*
Zubehör
Eaton
255925
ab € 34,64*
Zubehör
Eaton
262040
ab € 14,66*
Zubehör
Eaton
262041
ab € 51,80*
Zubehör
Eaton
262042
ab € 47,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.