Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ein-Aus-Schalter T0-8-8372/IVS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4015080696971
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     069697
EAN/GTIN:
     4015080696971
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Nockenschalter
nockenschalter 20 a eaton
hauptschalter eaton
Ausführung Umschalter, Polzahl 8, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 11,5A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 4kW, Schutzart (IP), frontseitig IP30, Schutzart (NEMA), frontseitig 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Geeignet für Bodenbefestigung, Geeignet für Verteilereinbau, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Ausführung des Betätigungselements kurzer Drehgriff, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, Ein-Aus-Schalter, Lastschalter, Laststromschalter, Schalter, Steuerschalter, T0, Umschalter, Verteilereinbauschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,58*
€ 66,43*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,48*
€ 68,87*
€ 5,46*
ab € 57,33*
€ 71,95*
Frei Haus
ab € 59,84*
€ 74,80*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,2148*
€ 81,5048*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,5048*
€ 96,99071
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,9748*
€ 96,36001
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,6648*
€ 90,04111
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,2848*
€ 88,39891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,2148*
€ 78,79561
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,07*
Zubehör
Eaton
105859
ab € 14,08*
Zubehör
Eaton
205551
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
207439
ab € 26,65*
Zubehör
Eaton
225325
ab € 14,09*
Zubehör
Eaton
255919
ab € 15,51*
Zubehör
Eaton
255920
ab € 15,67*
Zubehör
Eaton
255921
ab € 16,26*
Zubehör
Eaton
269462
ab € 13,57*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,70*
Zubehör
Eaton
093828 H3-T0
ab € 3,97*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,88*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,67*
Zubehör
Eaton
207436 CI-K1-T0-4
ab € 9,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.