| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015080840121 Herst.-Nr.: 084012 EAN/GTIN: 4015080840121 |
| |
|
| | |
| Montageart Aufputz, Art der Abdeckung ohne, Ausführung Deckel geschlossen, Art der Tür ohne, Transparenter Deckel/Tür, Nennstrom (In) 1600A, Höhe 190mm, Breite 262mm, Tiefe 384mm, Einbautiefe 150mm, Innentiefe 150mm, Materialstärke Gehäuse 6mm, Materialstärke Tür/Deckel 6mm, Farbe grau, RAL-Nummer 7035, Anzahl der Module 1, Anzahl der Reihen 0, Breite in Teilungseinheiten 15, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten 4, Anbaumöglichkeit, Anzahl der Leitungseinführungen 76, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Oberflächenschutz sonstige, Geeignet für Außengebrauch, Geeignet für Blitzschutz, Schutzart (IP) sonstige, Schutzart (NEMA) sonstige, Schutzklasse II, Schlagfestigkeit sonstige, Funktionserhalt sonstige, Deckel mit Überdruckentlastung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ci, Einzelgehäuse, Ensto, Gehäuse, Halyester, Hensel, IP65, IP66, IP67, Industriegehäuse |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 110,01* | € 131,71* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 112,92* | € 134,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,41* | € 139,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,84* | € 145,31* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 132,0675* | € 158,199* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|