| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015080911319 Herst.-Nr.: 091131 EAN/GTIN: 4015080911319 |
| |
|
| | |
| Montageart Aufputz, Art der Abdeckung Deckel, Ausführung Deckel geschlossen, Art der Tür ohne, Transparenter Deckel/Tür, Nennstrom (In) 1600A, Höhe 375mm, Breite 375mm, Tiefe 175mm, Einbautiefe 150mm, Innentiefe 150mm, Materialstärke Gehäuse 6mm, Materialstärke Tür/Deckel 6mm, Farbe grau, RAL-Nummer 7035, Anzahl der Module 1, Anzahl der Reihen 0, Breite in Teilungseinheiten 15, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten 4, Anbaumöglichkeit, Anzahl der Leitungseinführungen 100, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Oberflächenschutz sonstige, Geeignet für Außengebrauch, Geeignet für Blitzschutz, Schutzart (IP) sonstige, Schutzart (NEMA) sonstige, Schutzklasse II, Schlagfestigkeit IK10, Funktionserhalt sonstige, Deckel mit Überdruckentlastung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ci, Einzelgehäuse, Ensto, Gehäuse, Halyester, Hensel, IP65, IP66, IP67, Industriegehäuse |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 155,39* | € 183,01* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 156,94* | € 185,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 165,62* | € 193,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 172,74* | € 201,46* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 183,938* | € 219,1732* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|