| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015080958093 Herst.-Nr.: 095809 EAN/GTIN: 4015080958093 |
| |
|
| | |
| Ausführung des Schalters Ein-/Ausschalter, Polzahl 1, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 690V, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Anzahl der Schaltstellungen 2, Gerätebauart Einbaugerät, Breite in Teilungseinheiten 0, Geeignet für Bodenbefestigung, Geeignet für Zwischenbau, Ausführung des Betätigungselements Knebel, Frontschildgröße 48x48 mm, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Schutzart (NEMA), frontseitig 12, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,76* | € 22,66* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,23* | € 23,24* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,78* | € 25,33* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,52* | € 26,47* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 20,0445* | € 27,6774* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|