| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015081011933 Herst.-Nr.: 101258 EAN/GTIN: 4015081011933 |
| |
|
| | |
| Einbautiefe 70,5mm, Auslösecharakteristik C, Polzahl (gesamt) 1, Anzahl der abgesicherten Pole 1, Bemessungsstrom 16A, Bemessungsspannung 230V, Bemessungsisolationsspannung Ui 440V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 10kA, Spannungsart AC, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V 10kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V 0kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V 0kA, Frequenz 50 ... 60Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Zusatzeinrichtungen möglich, Breite in Teilungseinheiten 1, Schutzart (IP) IP20, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 75°C, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1 ... 25mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1 ... 25mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 1-pol, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS, LS-Automat, LS-Schalter, MCB |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,19* | € 8,82* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 7,01* | € 9,95* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,18* | € 10,44* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,97* | € 11,28* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 13,95* | € 17,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|