Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssteuerrelais 24 V DC, Relais ES4P-221-DRXD1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     3461-S4015081105298
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     111019
EAN/GTIN:
     4015081105298
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Kompaktsteuerung
Nachschaltgerät
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 0V, Versorgungsspannung bei DC 20,4 ... 28,8V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Schaltstrom 8A, Anzahl der analogen Eingänge 0, Anzahl der analogen Ausgänge 4, Anzahl der digitalen Eingänge 14, Anzahl der digitalen Ausgänge 4, Mit Relaisausgang, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 3, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Redundanzfähigkeit, Mit Display, Schutzart (IP) IP20, Grundgerät, Erweiterbar, Mit Zeitschaltuhr, Tragschienenmontage möglich, Wand-/Direktmontage möglich, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, SIL nach IEC 61508 3, Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level e, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 108mm, Höhe 90mm, Tiefe 72mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, sicherheitsrelais eaton, schutztürwächter, ES4P, Kleinst-SPS, Kleinsteuerung, Kompakt-SPS, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Logikrelais, Micro-SPS, Not-Aus, Not-Halt
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 740,66*
€ 833,33*
Frei Haus
ab € 740,30*
€ 833,35*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 829,82*
€ 907,44*
Frei Haus
ab € 830,65*
€ 911,89*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 911,4348*
€ 1.013,4311*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,4311*
€ 1.205,98301
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,9911*
€ 1.193,55941
pro Stück
ab 3 Stück
€ 987,9448*
€ 1.175,65431
pro Stück
ab 5 Stück
€ 963,3748*
€ 1.146,41601
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,9948*
€ 1.119,78381
pro Stück
ab 500 Stück
€ 911,4348*
€ 1.084,60741
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
226161
ab € 9,18*
Zubehör
Eaton
256284
ab € 13,24*
Zubehör
RS Pro
556550
ab € 12,18*
Zubehör
RS Pro
7424129
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.