Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais 4-20A ZEB12-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4015081332625
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     136482
EAN/GTIN:
     4015081332625
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Einstellbarer Strombereich 4 ... 20A, Montageart Direktanbau, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Auslöseklasse einstellbar, Spannungsart zur Betätigung eigenversorgt, Reset-Funktion automatisch, Reset-Funktion Taster, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais eaton, motorschutzrelais, Elektronikrelais, Elektroniküberlastwächter, Maschinenschutzgerät, Relais, Schutzrelais, Überlastauslöser
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,00*
€ 84,53*
€ 5,00*
ab € 73,79*
€ 88,61*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,72*
€ 89,86*
Frei Haus
ab € 77,02*
€ 92,53*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,2016*
€ 98,0079*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,0079*
€ 116,6294
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,1479*
€ 110,846
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,7516*
€ 109,1844
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,8116*
€ 106,8758
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,9316*
€ 104,6386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,2016*
€ 95,4399
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
278086
ab € 76,73*
Zubehör
Eaton
101381
ab € 199,58*
Zubehör
Eaton
276775 DILM9-21(24VDC)
ab € 36,20*
Zubehör
Eaton
106361 DILM9-22(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 34,81*
Zubehör
Eaton
276900 DILM12-21(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 38,39*
Zubehör
Eaton
106362 DILM12-22(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 40,31*
Zubehör
Eaton
106360 DILM7-22(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 32,93*
Zubehör
Eaton
106367 DILM7-22(24VDC)
ab € 37,51*
Zubehör
Eaton
276768 DILM9-21(230V50/60HZ)
ab € 35,62*
Zubehör
Eaton
276670 DILM7-32(24VDC)
ab € 38,17*
Zubehör
Eaton
106369 DILM12-22(24VDC)
ab € 45,85*
Zubehör
Eaton
106368
ab € 39,57*
Zubehör
Eaton
278083 DIULM9/21(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 87,01*
Zubehör
Eaton
107021 DIULM7/21(24VDC)
ab € 78,43*
Zubehör
Eaton
278060 DIULM7/21(220V50HZ,240V60HZ)
ab € 75,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.