Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais ZEB12-20-GF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4015081332656
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     136485
EAN/GTIN:
     4015081332656
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Einstellbarer Strombereich 4 ... 20A, Montageart Direktanbau, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Auslöseklasse einstellbar, Spannungsart zur Betätigung eigenversorgt, Reset-Funktion automatisch, Reset-Funktion Taster, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais eaton, motorschutzrelais, Elektronikrelais, Elektroniküberlastwächter, Maschinenschutzgerät, Relais, Schutzrelais, Überlastauslöser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 126,09*
€ 146,24*
Frei Haus
ab € 131,51*
€ 152,02*
Frei Haus
ab € 136,40*
€ 158,70*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,14*
€ 159,71*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 142,3552*
€ 166,7011*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,7011*
€ 198,37431
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,8911*
€ 196,22041
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,4152*
€ 193,27409
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,1152*
€ 186,96709
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,4552*
€ 184,99169
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,3552*
€ 169,40269
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101381
ab € 204,56*
Zubehör
Eaton
278286
ab € 182,33*
Zubehör
Eaton
100416 SDAINLM12(24VDC)
ab € 203,02*
Zubehör
Eaton
101380 SDAINLM12(400V50HZ)
ab € 198,76*
Zubehör
Eaton
278311 SDAINLM16(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 184,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.