| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015081332663 Herst.-Nr.: 136486 EAN/GTIN: 4015081332663 |
| |
|
| | |
| Einstellbarer Strombereich 0,33 ... 1,65A, Montageart Direktanbau, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Auslöseklasse einstellbar, Spannungsart zur Betätigung eigenversorgt, Reset-Funktion automatisch, Reset-Funktion Taster, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais eaton, motorschutzrelais, Elektronikrelais, Elektroniküberlastwächter, Maschinenschutzgerät, Relais, Schutzrelais, Überlastauslöser |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 73 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 86,97* | € 103,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 89,44* | € 106,31* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 90,10* | € 107,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,62* | € 111,44* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 97,8374* | € 116,7753* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|